Fraise à fileter 2×D M12

Réf.: 139516 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12
Revêtement TiAlN
Type de filetage M; M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Angle de chanfreinage 90 degré
Pas de filetage 1,75 mm
⌀ dents DC 9,74 mm
Long. coupe lc 25,6 mm
Long. queue Ls 45 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 14 mm
⌀ collet D1 13,5 mm
Valeur programmée pour chanfreinage L1 27,46 mm
Largeur gorge e1 1,75 mm
Avance fz dans l'alu/la fonte 0,08 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Sans
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 24
Type de produit Fraises à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139516 M12
EAN / GTIN 4062406393236
Réf. fabricant 139516 M12

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
330
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil des filets corrigé pour la réalisation de filetages intérieurs précis (veiller à la présence de conditions de serrage stables). Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90°. Bonne formation de copeaux et pression de coupe réduite grâce à un diamètre supérieur de l’âme, deux minces goujures à géométrie optimisée et une pointe de perçage spéciale.
A trou d'huile (ATD).

Avantage(s):

Perçage, chanfreinage et filetage avec un seul outil!

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139516 + 12900 HB.
Type HE: commander avec 139516 + 12900 HE.