Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E, TiAlN, G: G1/8

Réf.: 139472 G1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 2189
  • Classe de tolérance: ISO 228 X

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/8
Revêtement TiAlN
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 2189
Classe de tolérance ISO 228 X
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Filetage ⌀ 9,73 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage valeur indicative 9,25 mm
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 29,19 mm
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139472 G1/8
EAN / GTIN 4045197447081
Réf. fabricant 139472 G1/8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
23
Acier < 500 N/mm²
P
23
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
Revêtement TiAlN et anticollage performant pour une bonne durée de vie.

Utilisation:

Pour taraudages gaz whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E, TiAlN, G: G1/8

Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E, TiAlN, G: G1/8

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  55.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  101.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  101.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  128.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  97.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 5 6 6 6 6
Revêtement TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN
Bague de couleur Vert Bleu Jaune bleu Bleu
Angle de flanc 55 degré 55 degré 55 degré 55 degré 55 degré
Longueur totale L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Carré corps □ 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Classe de tolérance ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X