Taraud machine à refouler GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM IK G1/8

Réf.: 139425 G1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2189
  • Classe de tolérance: ISO 228 X

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/8
Revêtement TiAlN
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2189
Classe de tolérance ISO 228 X
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Filetage ⌀ 9,73 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage valeur indicative 9,25 mm
Nombre de goujures 6
Bague de couleur bleu
Nombre de dents Z 6
Profondeur de filetage 29,19 mm
Série Master Form
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139425 G1/8
EAN / GTIN 4062406375140

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
42
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
38
Acier < 900 N/mm²
P
29
Acier < 1100 N/mm²
P
20
Acier < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
GARANT Master Form Steel:
Tarauds à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçus pour une utilisation dans les aciers.
  • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
  • Revêtement multicouche HIPIMS pour une résistance à l’usure élevée.
  • Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.

Avec arrosage interne latéral à partir des goujures. Permet une durée de vie maximale lors de l’usinage de trous débouchants et borgnes.

Utilisation:

Pour taraudages gaz whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).