Taraud machine à refouler GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification Filetage à gauche HSS-E-PM Type C 6HX M16

Réf.: 139255 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M-LH Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M16 LH
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage M-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 2174
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 2 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Carré corps □ 9 mm
    ⌀ perçage valeur indicative 15,1 mm
    Filetage ⌀ 16 mm
    Nombre de goujures 8
    Bague de couleur Sans
    Nombre de dents Z 8
    Profondeur de filetage 48 mm
    Série GARANT Master
    Type de produit Tarauds à refouler

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 139255 M16
    EAN / GTIN 4062406383824
    Réf. fabricant 139255 M16

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    38
    Acier < 500 N/mm²
    P
    37
    Acier < 750 N/mm²
    P
    35
    Acier < 900 N/mm²
    P
    27
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Taraud à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçu pour une utilisation dans les aciers.
    • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
    • Revêtement HIPIMS multicouche pour une résistance à l’usure élevée.
    • Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.

    Téléchargements et documents

    De la même série "GARANT Master" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier