Taraud machine à refouler synchro avec goujures de lubrification Carbure monobloc arr. int., TiAlN, M: M5

Réf.: 139243 M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M5
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,8 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage valeur indicative 4,65 mm
Filetage ⌀ 5 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 15 mm
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139243 M5
EAN / GTIN 4045197365644
Réf. fabricant 139243 M5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
53
Alu (à copeaux courts)
N
53
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
55
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
47
Acier < 1100 N/mm²
P
43
Acier < 1400 N/mm²
P
36
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Géométrie polygonale spéciale et queue suivant DIN 6535-HA pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
Le carbure monobloc spécial permet d’atteindre des vitesses de coupe élevées et une longue durée de vie. Revêtement TiAlN et anti-collage. Avantages: usure réduite et faible tendance aux micro-soudures.
Avec arrosage interne latéral à partir des goujures, à recommander pour l’usinage de trous débouchants et borgnes.

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (MLA) garantit une sécurité d'usinage maximale.