{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,8 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 4,65 mm | |
Filetage ⌀ | 5 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 15 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139242 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197273482 | |
Réf. fabricant | 139242 M5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler synchro avec goujures de lubrification Carbure monobloc, TiAlN, M: M5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 87.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 66.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 66.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock
CHF 37.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Taille de filetage | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Pas de filetage | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Norme | Norme usine | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |