{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | E | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 9,35 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 25 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139215 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197509444 | |
Réf. fabricant | 139215 M10 |