Machine-roltap zonder smeergroeven HSS-E-PM 6HX M12

Réf.: 139115 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M12
    Revêtement TiN
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 2174
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,75 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 9 mm
    Carré corps □ 7 mm
    ⌀ perçage valeur indicative 11,2 mm
    Filetage ⌀ 12 mm
    Nombre de goujures 5
    Bague de couleur Bleu
    Nombre de dents Z 5
    Profondeur de filetage 18 mm
    Type de produit Tarauds à refouler

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 139115 M12
    EAN / GTIN 4045197508591
    Réf. fabricant 139115 M12

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    32
    Acier < 750 N/mm²
    P
    27
    Acier < 900 N/mm²
    P
    22
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    17
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Uitvoering:

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
    De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen.