{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverTap | |
Taille de filetage | 5/16-24 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,058 mm | |
Filets au pouce | 24 | |
Filetage ⌀ | 7,94 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Carré corps □ | 6,2 mm | |
⌀ perçage | 6,9 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 19,85 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 138004 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4067263162414 | |
Réf. fabricant | 138004 5/16-24 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HOLEX Clever Tap 5/16-24
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 19.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 39.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 126.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 120.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C | C |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiN |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profondeur de filetage | 19,85 | 15,86 | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes |