Taraud machine HOLEX Clever Tap 7/16-14

Réf.: 137868 7/16-14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Classe de tolérance: 2B
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie CleverTap
Taille de filetage 7/16-14 UNC
Revêtement non revêtu
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norm DIN 376
Classe de tolérance 2B
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,814 mm
Filets au pouce 14
Filetage ⌀ 11,11 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage 9,4 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 27,78 mm
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137868 7/16-14
EAN / GTIN 4067263162360
Réf. fabricant 137868 7/16-14

Tableau d’application

Alu.
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
12
Acier < 750 N/mm²
P
12
Acier < 900 N/mm²
P
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

HOLEX Clever Tap:
Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.
HSS-E

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine HOLEX Clever Tap  7/16-14

Taraud machine HOLEX Clever Tap 7/16-14

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  25.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  39.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  165.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  176.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  169.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu TiN
Longueur totale L 100 100 110 110 110
Type de filetage UNC UNC UNC UNC-LH UNC
Arrosage interne non non non non non
⌀ perçage 9,4 9,4 9,3 9,3 9,3
Type d'outils HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes jusqu'à 2×D pour les trous borgnes jusqu'à 2×D pour les trous borgnes jusqu'à 2×D pour les trous borgnes jusqu'à 2×D pour les trous borgnes