{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1/2-13 UNC | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 20 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,954 mm | |
Filets au pouce | 13 | |
Filetage ⌀ | 12,7 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 25,4 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137860 1/2-13 | |
EAN / GTIN | 4045197080233 | |
Réf. fabricant | 137860 1/2-13 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine 1/2-13
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 50.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 41.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 176.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 190.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 182.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 35.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filetage ⌀ | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
⌀ perçage | 10,8 | 10,8 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,8 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | droite | Gauche | droite | droite |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes |