{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M22×1,5 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 20,5 mm | |
Filetage ⌀ | 22 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 44 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137050 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197079596 | |
Réf. fabricant | 137050 22X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HSS-E 22X1,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 118.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 122.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 104.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
122,50 CHF
CHF 119.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 5 | 4 | 4 |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite |
Profondeur de filetage | 44 | 66 | 66 | 55 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes ;jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |