Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E-PM 10X1

Réf.: 136290 10X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M10×1
    Revêtement TiN/vaporisé
    Type de filetage MF
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 374
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1 mm
    Longueur totale L 90 mm
    ⌀ queue Ds 7 mm
    Carré corps □ 5,5 mm
    ⌀ perçage 9 mm
    Filetage ⌀ 10 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur rouge
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 30 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 136290 10X1
    Réf. fabricant 136290 10X1

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    27
    Acier < 750 N/mm²
    P
    23
    Acier < 900 N/mm²
    P
    23
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    13
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    10
    TOOLOX 33
    H
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec revêtement TiN spécial et méplats de serrage vaporisés.
    Pour une évacuation contrôlée des copeaux afin d'éviter leur accumulation.
    Conçu spécialement pour les matériaux problématiques.
    Utilisable avec une émulsion (apport en graisse 8 % min.).

    Recommandation(s):

    Pour les matériaux TOOLOX, nous recommandons un ⌀ d'avant-trou de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).