Taraud machine, vaporisé, MF: 30X1,5

Réf.: 136260 30X1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M30×1,5
Revêtement vaporisé
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 150 mm
⌀ queue Ds 22 mm
Carré corps □ 18 mm
⌀ perçage 28,5 mm
Filetage ⌀ 30 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 90 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 136260 30X1,5
EAN / GTIN 4045197079282
Réf. fabricant 136260 30X1,5

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Fonte GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Surface vaporisée pour faciliter le glissement du copeau.