{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | E | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,5 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 17,5 mm | |
Filetage ⌀ | 20 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 60 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136050 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197078124 | |
Réf. fabricant | 136050 M20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E Type E, vaporisé, M: M20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 101.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 99.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 169.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 62.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
83,00 CHF
CHF 80.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | E | C | C | C | C |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Filetage ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norme | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud |