Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E Type C M6

Réf.: 135955 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M6
    Revêtement TiCN
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 371
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1 mm
    Longueur totale L 80 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Carré corps □ 4,9 mm
    ⌀ perçage 5 mm
    Filetage ⌀ 6 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Vert
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 18 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 135955 M6
    EAN / GTIN 4045197649621
    Réf. fabricant 135955 M6

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    14
    Acier < 500 N/mm²
    P
    14
    Acier < 750 N/mm²
    P
    10
    Acier < 900 N/mm²
    P
    9
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    CuZn
    N
    14
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Type C (entrée sur 2 − 3 filets).
    Pour taraudage sur matériaux avecune dureté et une ténacité particulièrement élevées.