{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage | 8,5 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 135855 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197649577 | |
Réf. fabricant | 135855 M10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HSS-E Type C M10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock
CHF 16.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 38.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 28.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock
24,60 CHF
CHF 23.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type de filetage | M | M | M | M |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ perçage | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norme | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |