{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2,5 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,45 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage | 2,05 mm | |
Filetage ⌀ | 2,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | rose | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 135760 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197077523 | |
Réf. fabricant | 135760 M2,5 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E-PM, TiCN, M: M2,5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 53.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 22.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
39,25 CHF
CHF 22.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 41.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 40.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 36.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
21,65 CHF
CHF 20.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Revêtement | TiCN | vaporisé | Chrome dur | nitruré | TiAlN | AlTiX | TiN |
Bague de couleur | rose | Jaune | Jaune | rose | Bleu | Vert | Vert |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ perçage | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm | 2,05 mm |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite |