Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Type E, TiAlN, M: M10

Réf.: 135743 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M10
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée E
Angle d'hélice 40 degré
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Carré corps □ 8 mm
⌀ perçage 8,5 mm
Filetage ⌀ 10 mm
Tolérance de queue h6
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage synchrone
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Bleu
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 25 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135743 M10
EAN / GTIN 4045197508270
Réf. fabricant 135743 M10

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
32
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste avec hélice à droite et queue suivant DIN 1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l’axe synchrone de la machine. Revêtement TiAlN spécial pour une durée de vie optimale. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).
Type E (entrée: 1,5 − 2 filets) pour des taraudages en limite de fond de trou.

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (MLA) garantit une sécurité d'usinage maximale.