Taraud machine DIN 376 M3

Réf.: 134980 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M3
    Revêtement vaporisé
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 376
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée C
    Angle d'hélice 40 degré
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,5 mm
    Longueur totale L 56 mm
    ⌀ queue Ds 2,2 mm
    ⌀ perçage 2,5 mm
    Filetage ⌀ 3 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Sans
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 9 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 134980 M3
    EAN / GTIN 4045197745651
    Réf. fabricant 134980 M3

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Toutes réf. = DIN 376 (= ⌀ de queue aminci) − pour profondeurs d'usinage plus importantes.