{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | Norme usine | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 112 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 3,3 mm | |
Filetage ⌀ | 4 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 134660 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197075758 | |
Réf. fabricant | 134660 M4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine extra long HSS-E M4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 31.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 11.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
112 article(s) en stock
CHF 9.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l’usinage traditionnel |
Filetage ⌀ | 4 | 4 | 4 |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ perçage | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | droite |
Angle d'hélice | 40 | 15-20 | 40 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes |