{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage | 8,5 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 134620 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197075642 | |
Réf. fabricant | 134620 M10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E-PM, non revêtu, M: M10
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 28.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 22.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 62.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock
CHF 14.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filetage ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ perçage | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Angle d'hélice | 40 degré | 15-20 degré | 40 degré | 40 degré |
Profondeur de filetage | 30 mm | 20 mm | 30 mm | 25 mm |
⌀ queue Ds | 10 mm | 7 mm | 10 mm | 10 mm |