Taraud machine, non revêtu, M: M8

Réf.: 134200 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,25 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage 6,8 mm
Filetage ⌀ 8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Jaune
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 24 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 134200 M8
EAN / GTIN 4045197075048
Réf. fabricant 134200 M8

Tableau d’application

Alu.
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
13
PMMA Acrylique
N
30
PEEK
N
30
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

2 goujures hélicoïdales polies.

Avantage(s):

L'hélice prononcée et les goujures larges permettent une bonne évacuation des copeaux.

Utilisation:

Conviennent pour une résistance à la traction max. de 300 N/mm2.