Taraud presse-étoupe PG7

Réf.: 133450 PG7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

PG Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: Pg
  • Angle de flanc: 80
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 40432
  • Norme de filetage: DIN 40430
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage Pg7
    Revêtement non revêtu
    Type de filetage Pg
    Angle de flanc 80 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 40432
    Norme de filetage DIN 40430
    Entrée D
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,27 mm
    Filets au pouce 20
    Filetage ⌀ 12,5 mm
    Longueur totale L 70 mm
    ⌀ queue Ds 9 mm
    Carré corps □ 7 mm
    ⌀ perçage 11,4 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
    Nombre de goujures 4
    Bague de couleur Sans
    Nombre de dents Z 4
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 37,5 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 133450 PG7
    EAN / GTIN 4045197074904
    Réf. fabricant 133450 PG7

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Utilisation:

    Taraud machine ou pour la reprise de filets à la main.
    Pour filetages pour tubes électriques DIN 40430.

    Remarque(s):

    Queue fabriquée suivant DIN 40432.