{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverTap | |
Taille de filetage | 1/4-28 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 6,35 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 7 mm | |
Carré corps □ | 5,5 mm | |
⌀ perçage | 5,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 19,05 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 133404 1/4-28 | |
EAN / GTIN | 4067263161912 | |
Réf. fabricant | 133404 1/4-28 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, UNF: 1/4-28
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 13.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 43.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 35.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 126.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Filetage ⌀ | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm | 6,35 mm |
Sens de la coupe | droite | à droite | à droite | Gauche | droite |
Profondeur de filetage | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |