{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1/2-20 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,27 mm | |
Filets au pouce | 20 | |
Filetage ⌀ | 12,7 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 11,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 38,1 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133400 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197074805 | |
Réf. fabricant | 133400 1/2-20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine, non revêtu, UNF: 1/2-20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 60.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 190.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 176.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 38.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B |
Longueur totale L | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
Taille de filetage | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF LH | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Carré corps □ | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 7 mm |
Sens de la coupe | à droite | Gauche | droite | droite |
⌀ queue Ds | 9 mm | 11 mm | 11 mm | 9 mm |