Taraud machine HOLEX Clever Tap 5/8-11

Réf.: 133353 5/8-11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Classe de tolérance: 2B
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série CleverTap
    Taille de filetage 5/8-11 UNC
    Revêtement non revêtu
    Type de filetage UNC
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 376
    Classe de tolérance 2B
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe droite
    Pas de filetage 2,309 mm
    Filets au pouce 11
    Filetage ⌀ 15,88 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Carré corps □ 9 mm
    ⌀ perçage 13,5 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage traditionnel
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Sans
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 47,64 mm
    Type de produit Tarauds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 133353 5/8-11
    EAN / GTIN 4067263161899
    Réf. fabricant 133353 5/8-11

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    13
    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    12
    Acier < 750 N/mm²
    P
    12
    Acier < 900 N/mm²
    P
    6
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Affûtage GUN.
    HOLEX Clever Tap:
    Taraud robuste pour applications standard classiques. Nuance de coupe HSS-E de haute qualité et géométrie pour les aciers. Surface: profil de filet revenu couleur bronze.

    Utilisation:

    Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.