Taraud machine carbure monobloc G1/4

Réf.: 133320 G1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 371
  • Entrée: D
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage G1/4
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage G
    Angle de flanc 55 degré
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 371
    Entrée D
    Queue Queue cylindrique avec h6
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,337 mm
    Filets au pouce 19
    Filetage ⌀ 13,16 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 14 mm
    Carré corps □ 11 mm
    ⌀ perçage 11,8 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 6
    Bague de couleur Rouge
    Nombre de dents Z 6
    Profondeur de filetage 19,74 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 133320 G1/4
    EAN / GTIN 4045197074584
    Réf. fabricant 133320 G1/4

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    3
    Acier < 60 HRC
    H
    2
    Acier < 65 HRC
    H
    1
    Acier < 67 HRC
    H
    1
    TOOLOX 33
    H
    5
    TOOLOX 44
    H
    4
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    3
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    18
    Huile
     

    Description

    Exécution:

    Exécution particulièrement rigide. Pour rendement optimal sous contraintes élevées.

    Utilisation:

    Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

    Recommandation(s):

    Pour les aciers très durs, ainsi que les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau). Utilisation uniquement avec les mandrins à compensation de longueur − également sur machines à broches synchronisées.