Taraud machine G3/8

Réf.: 133315 G3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G3/8
Revêtement TiCN
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E PM
Norm DIN 5156
Norme de filetage DIN 13
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu’à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,337 mm
Filets au pouce 19
Filetage ⌀ 16,66 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 15,25 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Rouge
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 24 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133315 G3/8
EAN / GTIN 4045197746092
Réf. fabricant 133315 G3/8

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
7
Acier < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Graphite
N
15
Huile
 

Description

Exécution:

Exécution rigide.

Recommandation(s):

Pour les aciers très durs ainsi que les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).
Utilisation uniquement avec les mandrins à compensation de longueur − également sur machines à broches synchronisées.