Taraud machine G1/8

Réf.: 133315 G1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 5156
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage G1/8
    Revêtement TiCN
    Type de filetage G
    Angle de flanc 55 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 5156
    Norme de filetage DIN 13
    Entrée C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu’à 1,5×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,907 mm
    Filets au pouce 28
    Filetage ⌀ 9,73 mm
    Longueur totale L 90 mm
    ⌀ queue Ds 7 mm
    Carré corps □ 5,5 mm
    ⌀ perçage 8,8 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 5
    Bague de couleur Rouge
    Nombre de dents Z 5
    Profondeur de filetage 13,6 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 133315 G1/8
    EAN / GTIN 4045197746078
    Réf. fabricant 133315 G1/8

    Tableau d’application

    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    7
    Acier < 55 HRC
    H
    2
    TOOLOX 33
    H
    4
    TOOLOX 44
    H
    3
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    2
    Graphite
    N
    15
    Huile
     

    Description

    Exécution:

    Exécution rigide.

    Recommandation(s):

    Pour les aciers très durs ainsi que les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).
    Utilisation uniquement avec les mandrins à compensation de longueur − également sur machines à broches synchronisées.