Taraud machine GARANT Master Tap Alu G3/8

Réf.: 133260 G3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 5156
  • Classe de tolérance: ISO 228
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Tap
    Taille de filetage G3/8
    Revêtement DLC
    Type de filetage G
    Angle de flanc 55 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 5156
    Classe de tolérance ISO 228
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe droite
    Pas de filetage 1,337 mm
    Filets au pouce 19
    Filetage ⌀ 16,66 mm
    Longueur totale L 100 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Carré corps □ 9 mm
    ⌀ perçage 15,25 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Jaune
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 49,98 mm
    Type de produit Tarauds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 133260 G3/8
    EAN / GTIN 4067263830191
    Réf. fabricant 133260 G3/8

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    35
    Alu (à copeaux courts)
    N
    32
    Alu > 10% Si
    N
    20
    PMMA Acrylique
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Taraud hautes performances, spécialement conçu pour les alliages d’aluminium et non ferreux.
    • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une stabilité élevée des arêtes de coupe
    • Revêtement DLC ultra-lisse pour une meilleure résistance à l’usure et la prévention des soudures froides

    Utilisation:

    Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Tap" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier