{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8×1 | |
Revêtement | nitruré | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 7 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Blanc | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132880 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197074157 | |
Réf. fabricant | 132880 8X1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Taraud machine, nitruré, MF: 8X1
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 25.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
25,15 CHF
CHF 24.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Revêtement | nitruré | TiN |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 |
Pas de filetage | 1 mm | 1 mm |
⌀ perçage | 7 mm | 7 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Profondeur de filetage | 24 mm | 20 mm |