{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1,25 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,8 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132870 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197704931 | |
Réf. fabricant | 132870 12X1,25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E, vaporisé, MF: 12X1,25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 46.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 63.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
34,65 CHF
CHF 33.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 62.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 4 | 4 | 3 |
Bague de couleur | Bleu | Bleu | Vert | Rouge |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Filetage ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norme | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |