{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M10×1 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | D | |
Queue | Queue cylindrique avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage | 9 mm | |
Filetage ⌀ | 10 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 15 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132862 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197073952 | |
Réf. fabricant | 132862 10X1 |