Taraud machine, TiCN, MF: 8X1

Réf.: 132861 8X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8×1
Revêtement TiCN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage 7 mm
Filetage ⌀ 8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Rouge
Nombre de dents Z 5
Profondeur de filetage 12 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132861 8X1
EAN / GTIN 4045197745699
Réf. fabricant 132861 8X1

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
7
Acier < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Graphite
N
15
Huile
 

Description

Exécution:

Exécution rigide.

Recommandation(s):

Pour les aciers très durs, ainsi que les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau). Utilisation uniquement avec les mandrins à compensation de longueur − également sur machines à broches synchronisées.