Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine 8X0,75

Réf.: 132860 8X0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8×0,75
Revêtement TiCN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,75 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 7,2 mm
Filetage ⌀ 8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Rouge
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 24 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132860 8X0,75
EAN / GTIN 4045197073822
Réf. fabricant 132860 8X0,75

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
20
Acier < 750 N/mm²
P
19
Acier < 900 N/mm²
P
19
Acier < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
4
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    MF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier