Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 14X1

Réf.: 132840 14X1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M14×1
Revêtement non revêtu
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 11 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 13 mm
Filetage ⌀ 14 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 42 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132840 14X1
EAN / GTIN 4045197532510
Réf. fabricant 132840 14X1

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 14X1

Taraud machine HSS-E Type B, non revêtu, MF: 14X1

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  30.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  43.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  75.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  34.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  34.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans Sans
Taille de filetage M14×1 M14×1 M14×1 M14×1 M14×1
Norme de filetage DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Arrosage interne non non non non non
Carré corps □ 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Type d'outils HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E
⌀ queue Ds 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm