Taraud machine HSS-E-PM Type CS 8X0,75

Réf.: 132835 8X0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8×0,75
Revêtement TiN
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norm DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée CS
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,75 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 7,2 mm
Filetage ⌀ 8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 24 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132835 8X0,75
EAN / GTIN 4045197073501
Réf. fabricant 132835 8X0,75

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 500 N/mm²
P
27
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
17
Acier < 1100 N/mm²
P
7
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec affûtage.
(Type CS) entrée sur 2 − 3 filets. Revêtement TiN. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).