Taraud machine GARANT Master Tap, filetage à gauche HSS-E-PM 6HX M20

Réf.: 132805 M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M-LH Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M20 LH
    Revêtement AlTiX
    Type de filetage M-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 376
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à gauche
    Pas de filetage 2,5 mm
    Longueur totale L 140 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Carré corps □ 12 mm
    ⌀ perçage 17,5 mm
    Filetage ⌀ 20 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Vert
    Série Master Tap
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 60 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 132805 M20
    EAN / GTIN 4045197900760
    Réf. fabricant 132805 M20

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    30
    Alu (à copeaux courts)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Acier < 500 N/mm²
    P
    30
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Fonte GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Taraud universel GARANT Master Tap, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
    • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l’usure maximum.
    • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
    • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Tap" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier