Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Type B 6HX M12

Réf.: 132741 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,75 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 10,2 mm
Filetage ⌀ 12 mm
Tolérance de queue h6
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage synchrone
Nombre de goujures 4
Bague de couleur vert
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 36 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132741 M12
EAN / GTIN 4045197867438
Réf. fabricant 132741 M12

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
40
Alu (à copeaux courts)
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste avec entrée gun et queue suivant DIN 1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation universelle sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l'axe synchrone de la machine.
Revêtement TiAlN spécial pour une durée de vie optimale.
Utilisation avec émulsions (apport en graisse 8 % min.).

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (CLM) garantit une sécurité d'usinage maximale.