Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM Type B 7GX M10

Réf.: 132728 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M10
    Revêtement AlTiX
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 371
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance 7GX
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,5 mm
    Longueur totale L 100 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Carré corps □ 8 mm
    ⌀ perçage 8,5 mm
    Filetage ⌀ 10 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Vert
    Série Master Tap
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 30 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 132728 M10
    EAN / GTIN 4062406718855
    Réf. fabricant 132728 M10

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    30
    Alu (à copeaux courts)
    N
    35
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Acier < 500 N/mm²
    P
    30
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Fonte GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de process élevée.
    • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
    • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
    • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

    Classe de tolérance: 7GX

    Utilisation:

    Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

    Recommandation(s):

    Nous recommandons de réaliser un ⌀ de perçage plus grand que la cote de tolérance.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Tap" Afficher tout