Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E M24

Réf.: 132680 M24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M24
    Revêtement TiN
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 376
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 3 mm
    Longueur totale L 160 mm
    ⌀ queue Ds 18 mm
    Carré corps □ 14,5 mm
    ⌀ perçage 21 mm
    Filetage ⌀ 24 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 4
    Bague de couleur Vert
    Série Pro Tap
    Nombre de dents Z 4
    Profondeur de filetage 72 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 132680 M24
    EAN / GTIN 4062406373924
    Réf. fabricant 132680 M24

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    24
    Alu (à copeaux courts)
    N
    25
    Alu > 10% Si
    N
    10
    Acier < 500 N/mm²
    P
    24
    Acier < 750 N/mm²
    P
    20
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Affûtage GUN.
    Taraud universel HOLEX Pro Tap.
    Exécution robuste pour un large éventail de matériaux.
    Taraud HSS-E optimiséavec revêtement TiN réduisant le frottement.
    Classe de tolérance: ISO 2 6H

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E M24

    Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E M24

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    5 article(s) en stock
    CHF  108.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    3 article(s) en stock
    CHF  114.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de goujures 4 4
    Revêtement TiN vaporisé
    Taille de filetage M24 M24
    Pas de filetage 3 3
    ⌀ perçage 21 21
    Sens de la coupe à droite à droite
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu'à 3×D pour les trous débouchants

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier