{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 5 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 18 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132645 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197648891 | |
Réf. fabricant | 132645 M6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E, vaporisé, M: M6
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
141 article(s) en stock
CHF 11.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 16.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
257 article(s) en stock
CHF 16.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
92 article(s) en stock
CHF 24.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
88 article(s) en stock
13,95 CHF
CHF 13.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B | B |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Longueur totale L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Pas de filetage | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ perçage | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |