Taraud machine carbure M12

Réf.: 132570 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure
Norme DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,75 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 9 mm
Carré corps □ 7 mm
⌀ perçage 10,2 mm
Filetage ⌀ 12 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Blanc
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 36 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132570 M12
EAN / GTIN 4045197072054
Réf. fabricant 132570 M12

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
16
CuZn
N
20
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Très rigides, avec entrée courte (2 − 3 filets).
Carbure brasé.

Avantage(s):

Guidage optimal.