Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM M3

Réf.: 132280 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M3
    Revêtement TiAlN
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme Norme usine
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée B
    Queue DIN 1835 B avec h6
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,5 mm
    Longueur totale L 70 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Carré corps □ 4,9 mm
    ⌀ perçage 2,5 mm
    Filetage ⌀ 3 mm
    Tolérance de queue h6
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage synchrone
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur Bleu
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 7,5 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 132280 M3
    EAN / GTIN 4045197446091
    Réf. fabricant 132280 M3

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    40
    Acier < 500 N/mm²
    P
    37
    Acier < 750 N/mm²
    P
    35
    Acier < 900 N/mm²
    P
    22
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    35
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Modèle robuste avec entrée GUN et queue suivant DIN 1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l’axe synchrone de la machine. Revêtement TiAlN spécial pour une durée de vie optimale. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

    Remarque(s):

    Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (MLA) garantit une sécurité d'usinage maximale.