Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Taraud machine HSS-E-PM Type B 6HX, TiCN, M: M16

Réf.: 132170 M16

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M16
Revêtement TiCN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 2 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 14 mm
Filetage ⌀ 16 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Bleu
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 32 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132170 M16
Réf. fabricant 132170 M16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 500 N/mm²
P
27
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
28
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN.
Guide d’entrée avec une rainure de lubrification,
mais sans goujures. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 132180.