Taraud machine M8

Réf.: 131950 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M8
    Revêtement non revêtu
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 371
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 1,25 mm
    Longueur totale L 90 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Carré corps □ 6,2 mm
    ⌀ perçage 6,8 mm
    Filetage ⌀ 8 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 4
    Bague de couleur Rouge
    Nombre de dents Z 4
    Profondeur de filetage 12 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 131950 M8
    EAN / GTIN 4045197070920
    Réf. fabricant 131950 M8

    Tableau d’application

    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    Acier < 900 N/mm²
    P
    15
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    6
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    3
    TOOLOX 33
    H
    4
    TOOLOX 44
    H
    3
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    3
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Modèle robuste.

    Recommandation(s):

    Pour les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).