{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 14 mm | |
Filetage ⌀ | 16 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 32 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131900 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197070616 | |
Réf. fabricant | 131900 M16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Taraud machine à filets alternés M16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 123.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 51.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Rouge | Jaune |
Type de filetage | M | M |
Arrosage interne | non | non |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Profondeur de filetage | 32 | 48 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants |
⌀ queue Ds | 12 | 12 |