{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,75 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,2 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131650 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197069962 | |
Réf. fabricant | 131650 M12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine à filets alternés, non revêtu, M: M12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 43.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
73 article(s) en stock
CHF 31.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 32.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 33.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
CHF 18.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B | B | B |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Type de filetage | M | M | M | M | M |
Pas de filetage | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Profondeur de filetage | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 24 mm |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |