Taraud machine court M2,5

Réf.: 131450 M2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 352
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M2,5
    Revêtement non revêtu
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 352
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2 6H
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,45 mm
    Longueur totale L 40 mm
    ⌀ queue Ds 2,8 mm
    Carré corps □ 2,1 mm
    ⌀ perçage 2,05 mm
    Filetage ⌀ 2,5 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
    Nombre de goujures 2
    Bague de couleur Sans
    Nombre de dents Z 2
    Profondeur de filetage 7,5 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 131450 M2,5
    EAN / GTIN 4045197069733
    Réf. fabricant 131450 M2,5

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    13
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    15
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec affûtage.

    Utilisation:

    Utilisables comme tarauds à main ou machine.